Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum 3003020 Tischbohrmaschine OPTIdrill D 23Pro (400 V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3003020 Tischbohrmaschine OPTIdrill D 23Pro (400 V)
Optimum 3003020 Tischbohrmaschine OPTIdrill D 23Pro (400 V)
Optimum 3003020 Tischbohrmaschine OPTIdrill D 23Pro (400 V)
Optimum 3003020 Tischbohrmaschine OPTIdrill D 23Pro (400 V)
Optimum 3003020 Tischbohrmaschine OPTIdrill D 23Pro (400 V)
Artikel-Nr.:
     2280-39976398317
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3003020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischbohrmaschine
tischbohrmaschine optimum b16
tischbohrmaschine optimum
tischbohrmaschine
Optimum 3003020 Tischbohrmaschine
  • Industriemotor
  • Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach IP 54
  • Digitale Bohrtiefen- und Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert
  • Separater Not-Halt-Schlagschalter
  • Präzisions-Spindelbohrung
  • Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung
  • Garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,02 mm in der Bohrpinole gemessen
  • Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
  • Hochwertiges Schnellspannbohrfutter
  • Bohrtiefenanschlag
  • Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne
  • Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
  • Aus einem Stück gegossener Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Griffen
  • Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter
  • Schwere Ausführung der gesamten Maschine

Ab D 23 Pro

  • GATES Qualitätsriemen

Ab D 23 Pro / 400 V

  • Rechts-/Linkslauf

D 33Pro

  • Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten, rückseitig stark verrippt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3003020
Werksnummer:
3003020
Länge netto mm:
865,00
Breite netto mm:
530,00
Höhe netto mm:
325,00
Gewicht netto Kg:
63,500000
Gewicht brutto Kg:
67,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Tischbohrmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 682,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,50*
€ 933,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,22*
€ 865,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,55*
€ 841,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,25*
€ 828,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,80*
€ 812,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.