Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkraft 1072253 Impuls-Schutzgasschweißgerät CRAFT-MIG 253 Pulse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißkraft 1072253 Impuls-Schutzgasschweißgerät CRAFT-MIG 253 Pulse
Schweißkraft 1072253 Impuls-Schutzgasschweißgerät CRAFT-MIG 253 Pulse
Schweißkraft 1072253 Impuls-Schutzgasschweißgerät CRAFT-MIG 253 Pulse
Artikel-Nr.:
     2280-39976397982
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1072253
EAN/GTIN:
     4036351286332
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
mag-schweißgerät
Schweißkraft 1072253 Impuls-Schutzgasschweißgerät
  • Pulse Funktion: Deutlich weniger Nacharbeit durch spritzerarmes Schweißen
  • Beste Schweißergebnisse durch sichere Zündung und stabilen Lichtbogen
  • Für Betrieb am Stromgenerator geeignet
  • Synergie Funktion: Durch Vorwahl von Draht-Ø, Material und Gas automatische Berechnung der Spannung und des Drahtvorschubes
  • Genaue Einstellung der Schweißparameter über digitales Display mit Jobspeicher
  • Die leise laufenden Lüfter führen die Wärme gut aus den Geräten ab und bewirken eine hohe Einschaltdauer
  • Arc-Force-Regelung: Durch die interne Überwachung von Schweißstrom und Schweißspannung werden Kurzschlüsse schnell und sicher aufgelöst. Dadurch wird der Lichtbogen stabilisiert und die Elektrode kann problemlos verarbeitet werden
  • CRAFT-MIG 253 Pulse optional mit Wasserkühlung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1072253
Werksnummer:
1072253
Länge netto mm:
735,00
Breite netto mm:
410,00
Höhe netto mm:
560,00
Gewicht netto Kg:
38,700000
Gewicht brutto Kg:
26,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Schweissgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 1.402,21*
€ 1.461,17*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.440,56*
€ 1.505,24*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.461,17*
€ 1.738,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.452,92*
€ 1.728,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.424,23*
€ 1.694,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.407,15*
€ 1.674,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.402,21*
€ 1.668,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.