Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt 1952622 GC 135V 0000 ZA00 optibelt ZAHNKUPPLUNG GC 135V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt 1952622 GC 135V 0000 ZA00 optibelt ZAHNKUPPLUNG GC 135V
Optibelt 1952622 GC 135V 0000 ZA00 optibelt ZAHNKUPPLUNG GC 135V
Artikel-Nr.:
     2280-39976394791
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     GC135V
EAN/GTIN:
     4014486970104
Suchbegriffe:
Bogenzahnkupplungen
Zahnkupplungen
Optibelt 1952622 GC 135V 0000 ZA00 optibelt ZAHNKUPPLUNG GC 135V
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GC135V
Werksnummer:
1952622
Gewicht netto Kg:
46,500000
Gewicht brutto Kg:
46,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.482,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.688,66*
€ 3.199,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.666,04*
€ 3.172,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.566,34*
€ 3.053,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.515,17*
€ 2.993,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.482,34*
€ 2.953,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.