Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 801.01.100 72 Hewi Kippspiegel SERIE 801 600mm breit, 540mm hoch maigrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.01.100 72 Hewi Kippspiegel SERIE 801 600mm breit, 540mm hoch maigrün
HEWI 801.01.100 72 Hewi Kippspiegel SERIE 801 600mm breit, 540mm hoch maigrün
HEWI 801.01.100 72 Hewi Kippspiegel SERIE 801 600mm breit, 540mm hoch maigrün
HEWI 801.01.100 72 Hewi Kippspiegel SERIE 801 600mm breit, 540mm hoch maigrün
HEWI 801.01.100 72 Hewi Kippspiegel SERIE 801 600mm breit, 540mm hoch maigrün
Artikel-Nr.:
     2280-39976347889
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001001115
EAN/GTIN:
     4014884992586
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Kippspiegel
hewi kippspiegel 600x540x6mm
Hewi Kippspiegel SERIE 801 600mm breit, 540mm hoch maigrün rechteckiger Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und eingearbeiteter Splitterschutzfolie · der Spiegel kann mit Drehgriff und Seil um max. 28° geneigt werden und ist daher im Stehen und im Sitzen zu benutzen · zur Montage an der Wand · zur Vorwandmon
Weitere Informationen:
eClassID:
13037902172
HerstellerNr:
6001001115
Werksnummer:
6001001115
Länge netto mm:
650,00
Breite netto mm:
580,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
9,720000
Gewicht brutto Kg:
9,720000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
maigrün
Produktart:
Hewi Kippspiegel SERIE 801
Weitere Suchbegriffe: kippspiegel hewi, kippspiegel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
16 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 345,59*
€ 414,97*
€ 5,95*
ab € 351,04*
€ 419,09*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,97*
€ 493,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,00*
€ 490,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,73*
€ 469,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,99*
€ 453,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,59*
€ 411,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.