| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976344921 Herst.-Nr.: 6000687883 EAN/GTIN: 4051202598235 |
| |
|
| | |
| V&B Waschtischunterschrank FINION F291 1200x603x501mm Reg go m Anthracite Matt mit Abdeckplatte Glas White Matt · wandhängend · Waschtisch mittig · 1x Accessory Box S · 1x Accessory Box M · 3x niedrige Glasabtrennungen · 1x hohe Glasabtrennung · Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tagesl Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | 6000687883 | Werksnummer: | 6000687883 | Länge netto mm: | 673,00 | Breite netto mm: | 1270,00 | Höhe netto mm: | 571,00 | Gewicht netto Kg: | 76,500000 | Gewicht brutto Kg: | 76,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Waschtischunterschrank FINION | Ausfuehrung: | Anthracite Matt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 2.306,30* | € 2.514,84* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.310,19* | € 2.514,86* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.320,27* | € 2.526,31* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 2.379,41* | € 2.581,92* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.515,77* | € 2.733,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|