Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH F6001000 V&B Spiegel FINION mit Beleuchtung 1000x750x45mm, 1x 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH F6001000 V&B Spiegel FINION mit Beleuchtung 1000x750x45mm, 1x 4
VILLEROY & BOCH F6001000 V&B Spiegel FINION mit Beleuchtung 1000x750x45mm, 1x 4
Artikel-Nr.:
     2280-39976343847
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     6000686587
EAN/GTIN:
     4051202654139
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Leuchtspiegel
Lichtspiegel
V&B Spiegel FINION mit Beleuchtung 1000x750x45mm, 1x 47,7 W LED-Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz
Weitere Informationen:
eClassID:
13481916203
HerstellerNr:
6000686587
Werksnummer:
6000686587
Länge netto mm:
820,00
Breite netto mm:
1070,00
Höhe netto mm:
115,00
Gewicht netto Kg:
16,900000
Gewicht brutto Kg:
16,900000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
V&B Spiegel FINION
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.327,84*
€ 1.475,96*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.324,45*
€ 1.475,98*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.337,06*
€ 1.482,80*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.366,15*
€ 1.515,85*
€ 5,95*
ab € 1.455,71*
€ 1.605,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.475,96*
€ 1.756,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.465,39*
€ 1.743,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.407,67*
€ 1.675,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.370,57*
€ 1.630,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.327,84*
€ 1.580,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
G6001000
ab € 1.464,54*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G6001200
ab € 1.677,44*
Ähnlich
Villeroy & Boch
B30500PV
ab € 992,92*
Ähnlich
Villeroy & Boch
B30500PW
ab € 996,69*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F6201000
ab € 244,71*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F6201200
ab € 276,64*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F6201600
ab € 331,84*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F6206000
ab € 187,80*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F6208000
ab € 215,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.