| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976343782 Herst.-Nr.: 6000569713 EAN/GTIN: 4051202856144 |
| |
|
| | |
| V&B Whirlpoolsystem OBERON 2.0 UHC180OBR m BW R-eck 180x80 Tech. Position 2 we Hydropool Comfort · Quaryl · inkl. Badewannenfüße (selbstklebend · verstellbar von 130-180 mm) · inkl. verlängertem Ab- und Überlauf · Überlauf wird an der Technikseite positioniert · Hydropool Comfort: 8x Whisper-Seitendüsen (manuell verstell- und versch Weitere Informationen: | | eClassID: | 1058009930201 | HerstellerNr: | 6000569713 | Werksnummer: | 6000569713 | Länge netto mm: | 980,00 | Breite netto mm: | 780,00 | Höhe netto mm: | 1980,00 | Gewicht netto Kg: | 84,000000 | Gewicht brutto Kg: | 84,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Whirlpoolsystem 2.0 OBERON | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 3.854,26* | € 4.031,78* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.972,79* | € 4.124,88* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.975,38* | € 4.143,83* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 4.071,65* | € 4.233,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|