| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976343532 Herst.-Nr.: 6000569461 EAN/GTIN: 4051202855925 |
| |
|
| | |
| V&B Whirlpoolsystem OBERON 2.0 UAE180OBR m BW R-eck 180x80 m Wa Tech. Pos 2 we Airpool Entry · inkl. Multiplex Trio · Quaryl · inkl. Badewannenfüße (selbstklebend · verstellbar von 130-180 mm) · inkl. verlängertem Ab- und Überlauf (verchromt und White) · Überlauf wird an der Technikseite positioniert · Airpool Entry: 10x Micro Boden Weitere Informationen: | | eClassID: | 1058009990201 | HerstellerNr: | 6000569461 | Werksnummer: | 6000569461 | Länge netto mm: | 980,00 | Breite netto mm: | 780,00 | Höhe netto mm: | 1980,00 | Gewicht netto Kg: | 76,300000 | Gewicht brutto Kg: | 76,300000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Whirlpoolsystem 2.0 OBERON | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 2.825,40* | € 3.064,90* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.803,44* | € 3.064,92* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.840,05* | € 3.078,80* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 2.960,05* | € 3.216,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|