Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH UAE170OBR2B1V01 V&B Whirlpoolsystem 2.0 OBERON m BW R-eck 170x7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH UAE170OBR2B1V01 V&B Whirlpoolsystem 2.0 OBERON m BW R-eck 170x7
VILLEROY & BOCH UAE170OBR2B1V01 V&B Whirlpoolsystem 2.0 OBERON m BW R-eck 170x7
VILLEROY & BOCH UAE170OBR2B1V01 V&B Whirlpoolsystem 2.0 OBERON m BW R-eck 170x7
Artikel-Nr.:
     2280-39976343514
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     6000569443
EAN/GTIN:
     4051202855475
Suchbegriffe:
Badewanne
Rechteck-Badewanne
Whirlpool
Whirlwanne
V&B Whirlpoolsystem OBERON 2.0 UAE170OBR m BW R-eck 170x75 m Wa Tech. Pos 1 we Airpool Entry · inkl. Multiplex Trio · Quaryl · inkl. Badewannenfüße (selbstklebend · verstellbar von 130-180 mm) · inkl. verlängertem Ab- und Überlauf (verchromt und White) · Überlauf wird an der Technikseite positioniert · Airpool Entry: 10x Micro Boden
Weitere Informationen:
eClassID:
1058009830101
HerstellerNr:
6000569443
Werksnummer:
6000569443
Länge netto mm:
980,00
Breite netto mm:
780,00
Höhe netto mm:
1880,00
Gewicht netto Kg:
74,200000
Gewicht brutto Kg:
74,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
V&B Whirlpoolsystem 2.0 OBERON
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: whirlpool villeroy boch, whirlpool
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.690,24*
€ 2.930,82*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.683,35*
€ 2.930,84*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.695,16*
€ 2.944,13*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.829,35*
€ 3.075,89*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.930,82*
€ 3.487,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.891,41*
€ 3.440,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.777,05*
€ 3.304,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.721,95*
€ 3.239,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.690,24*
€ 3.201,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
UAE180OBR2B1V01
ab € 2.812,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.