| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976343482 Herst.-Nr.: 6000569411 EAN/GTIN: 4051202855956 |
| |
|
| | |
| V&B Whirlpoolsystem OBERON 2.0 UAC170OBR m BW R-eck 170x75 m Wa Tech. Pos 1 we Airpool Comfort · inkl. Multiplex Trio · Quaryl · inkl. Badewannenfüße (selbstklebend · verstellbar von 130-180 mm) · inkl. verlängertem Ab- und Überlauf (verchromt und White) · Überlauf wird an der Technikseite positioniert · Airpool Comfort: 10x große W Weitere Informationen: | | eClassID: | 1058009840101 | HerstellerNr: | 6000569411 | Werksnummer: | 6000569411 | Länge netto mm: | 980,00 | Breite netto mm: | 780,00 | Höhe netto mm: | 1880,00 | Gewicht netto Kg: | 73,310000 | Gewicht brutto Kg: | 73,310000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Whirlpoolsystem 2.0 OBERON | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 3.030,94* | € 3.288,40* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.050,84* | € 3.288,42* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.051,75* | € 3.303,34* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 3.210,91* | € 3.451,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|