| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976341121 Herst.-Nr.: 6000529406 EAN/GTIN: 4051202714192 |
| |
|
| | |
| V&B Seitenschrank FINION G50 418x936x270mm A li Reg an Matt Peony wandhängend · Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W · Wandbeleuchtung 2x LED / 6,9 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz Weitere Informationen: | | eClassID: | 1348190620704 | HerstellerNr: | 6000529406 | Werksnummer: | 6000529406 | Länge netto mm: | 1006,00 | Breite netto mm: | 488,00 | Höhe netto mm: | 340,00 | Gewicht netto Kg: | 22,800000 | Gewicht brutto Kg: | 22,800000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Seitenschrank FINION | Ausfuehrung: | Peony |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.396,00* | € 1.555,18* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.393,32* | € 1.555,20* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.406,45* | € 1.562,33* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.432,99* | € 1.596,93* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.529,13* | € 1.691,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|