| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976341074 Herst.-Nr.: 6000529359 EAN/GTIN: 4051202706111 |
| |
|
| | |
| V&B Hochschrank FINION G47 418x1516x270mm A re R bl Matt Black Matt wandhängend · Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W · Wandbeleuchtung 2x LED / 11,2 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz Weitere Informationen: | | eClassID: | 1348190600908 | HerstellerNr: | 6000529359 | Werksnummer: | 6000529359 | Länge netto mm: | 1586,00 | Breite netto mm: | 488,00 | Höhe netto mm: | 340,00 | Gewicht netto Kg: | 34,900000 | Gewicht brutto Kg: | 34,900000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Hochschrank FINION | Ausfuehrung: | Black Matt Lacquer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.529,15* | € 1.731,21* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.532,07* | € 1.731,23* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.543,82* | € 1.739,13* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.576,75* | € 1.777,48* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.671,77* | € 1.882,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|