| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976339710 Herst.-Nr.: 6000527994 EAN/GTIN: 4051202711597 |
| |
|
| | |
| V&B Waschtischunterschrank FINION G392 1200x603x501mm m Be Reg Black Matt Peony mit Abdeckplatte Glas Black Matt · wandhängend · Waschtisch rechts · 1x Accessory Box S · 1x Accessory Box M · 3x niedrige Glasabtrennungen · 1x hohe Glasabtrennung · Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W · Wandbeleuchtung 2x LED / 4,2 W · Lichtfarbe in Kelvin Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | 6000527994 | Werksnummer: | 6000527994 | Länge netto mm: | 673,00 | Breite netto mm: | 1270,00 | Höhe netto mm: | 571,00 | Gewicht netto Kg: | 76,500000 | Gewicht brutto Kg: | 76,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Waschtischunterschrank FINION | Ausfuehrung: | Peony |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 2.663,01* | € 2.866,69* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.658,66* | € 2.866,71* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.674,36* | € 2.879,79* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 2.730,59* | € 2.943,27* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.909,53* | € 3.116,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|