| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976332850 Herst.-Nr.: 6000513956 EAN/GTIN: 4051202688585 |
| |
|
| | |
| V&B Seitenschrank FINION F51 418x936x270mm A re Reg Peony White Matt wandhängend · Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz Weitere Informationen: | | eClassID: | 1348190630409 | HerstellerNr: | 6000513956 | Werksnummer: | 6000513956 | Länge netto mm: | 1006,00 | Breite netto mm: | 488,00 | Höhe netto mm: | 340,00 | Gewicht netto Kg: | 22,800000 | Gewicht brutto Kg: | 22,800000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Seitenschrank FINION | Ausfuehrung: | White Matt Lacquer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.063,25* | € 1.196,92* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.071,70* | € 1.205,76* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.069,86* | € 1.206,69* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.083,58* | € 1.212,04* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.134,72* | € 1.276,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|