| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976330531 Herst.-Nr.: 1075124 EAN/GTIN: 4036351272847 |
| |
|
| | |
| Schweißkraft 1075124 Plasma-Schneidgerät - Durch versiegelte Platine Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel und Korrosion, dadurch auch Offshore geeignet
- Geeignet für den Einsatz am Generator z. B. in Betriebswerkstätten, Häfen, Chemiewerken, Schulen, Metallbau, auf Baustellen, Schiffen oder für Landwirte
- Für Edelstahl, Aluminium, Stahl, Buntmetalle auch mit lackierter Oberfläche
- Von Dünnblechen bis zu Grobblechen
- Lochblechfunktion: Durch den Pilotlichtbogen können Lochbleche schnell und einfach geschnitten werden
- Pilot ARC-Controller: Erst nach der Zündung des Lichtbogens wird der eingestellte Schweißstrom freigegeben
CRAFT-CUT 41 P - Leistungsfaktorkorrektur PFC ermöglicht Einsatz auch an Kabeltrommeln
CRAFT-CUT 123 CNC - CNC-Schnittstelle für Maschinenanbindung
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1075124 | Werksnummer: | 1075124 | Gewicht brutto Kg: | 34,100000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.171,66* | € 2.242,56* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.206,47* | € 2.278,10* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 2.275,12* | € 2.349,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|