Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 23531200701 Doppelwaschtisch DURASQUARE ohne Überlauf, mit Hahnlochbank,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 23531200701 Doppelwaschtisch DURASQUARE ohne Überlauf, mit Hahnlochbank,
DURAVIT 23531200701 Doppelwaschtisch DURASQUARE ohne Überlauf, mit Hahnlochbank,
DURAVIT 23531200701 Doppelwaschtisch DURASQUARE ohne Überlauf, mit Hahnlochbank,
Artikel-Nr.:
     2280-39976324891
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000624394
EAN/GTIN:
     4053424611785
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Duravit Doppelwaschtisch DURASQUARE o ÜL m HLB 1200x470mm o Hahnloch weiß WG Unterseite glasiert · inkl. Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Konsolenlänge: 1300mm · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Höhe (1): 145mm · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Ja · Mit Überlauf: Nein · Mittenabstand Schraubenlöcher: 965mm · Montageart: hängend · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
6000624394
Werksnummer:
6000624394
Länge netto mm:
1235,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
535,00
Gewicht netto Kg:
29,290000
Gewicht brutto Kg:
29,290000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Doppelwaschtisch DURASQUARE
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 699,91*
€ 816,41*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 698,17*
€ 819,58*
€ 5,95*
ab € 769,71*
€ 895,77*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,41*
€ 971,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,20*
€ 959,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,04*
€ 915,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,47*
€ 882,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,91*
€ 832,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
03481200002
ab € 435,58*
Ähnlich
Duravit
6000624389
ab € 651,31*
Ähnlich
Duravit
6000624390
ab € 700,13*
Ähnlich
Duravit
6000624393
ab € 651,54*
Ähnlich
Duravit
6000624395
ab € 688,47*
Ähnlich
Duravit
6000624396
ab € 735,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.