Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT XS491101818 Waschtischunterbau XSQUARE 400x1000x548mm weiß matt 400 x 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT XS491101818 Waschtischunterbau XSQUARE 400x1000x548mm weiß matt 400 x 10
DURAVIT XS491101818 Waschtischunterbau XSQUARE 400x1000x548mm weiß matt 400 x 10
DURAVIT XS491101818 Waschtischunterbau XSQUARE 400x1000x548mm weiß matt 400 x 10
Artikel-Nr.:
     2280-39976324179
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000623665
EAN/GTIN:
     4053424557915
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Duravit Waschtischunterbau XSQUARE 400x1000x548mm weiß matt wandhängend · 2x Schubkästen · oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze
Weitere Informationen:
eClassID:
22369101
HerstellerNr:
6000623665
Werksnummer:
6000623665
Länge netto mm:
550,00
Breite netto mm:
615,00
Höhe netto mm:
1060,00
Gewicht netto Kg:
43,600000
Gewicht brutto Kg:
43,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Duravit Waschtischunterbau XSQUARE
Ausfuehrung:
weiß matt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 903,45*
€ 1.046,11*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 909,47*
€ 1.047,95*
€ 5,95*
ab € 984,12*
€ 1.132,96*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,11*
€ 1.244,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.031,30*
€ 1.227,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 987,88*
€ 1.175,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,34*
€ 1.135,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,45*
€ 1.075,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
XS490103636
ab € 911,22*
Ähnlich
Duravit
XS407304343
ab € 610,24*
Ähnlich
Duravit
XS407300707
ab € 609,14*
Ähnlich
Duravit
XS407303838
ab € 814,23*
Ähnlich
Duravit
6000623669
ab € 1.125,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.