Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT XS416304040 Waschtischunterbau XSQUARE 397x984x460mm schwarz hochglanz 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT XS416304040 Waschtischunterbau XSQUARE 397x984x460mm schwarz hochglanz 3
DURAVIT XS416304040 Waschtischunterbau XSQUARE 397x984x460mm schwarz hochglanz 3
DURAVIT XS416304040 Waschtischunterbau XSQUARE 397x984x460mm schwarz hochglanz 3
Artikel-Nr.:
     2280-39976321974
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000621460
EAN/GTIN:
     4053424525150
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Duravit Waschtischunterbau XSQUARE 397x984x460mm schwarz hochglanz wandhängend · 2x Schubkästen · oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze · für DuraSquare
Weitere Informationen:
eClassID:
22369101
HerstellerNr:
6000621460
Werksnummer:
6000621460
Länge netto mm:
510,00
Breite netto mm:
540,00
Höhe netto mm:
1060,00
Gewicht netto Kg:
33,000000
Gewicht brutto Kg:
33,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Duravit Waschtischunterbau XSQUARE
Ausfuehrung:
schwarz hochglanz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.017,98*
€ 1.163,41*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.020,09*
€ 1.165,46*
€ 5,95*
ab € 1.107,99*
€ 1.259,96*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.163,41*
€ 1.384,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.153,72*
€ 1.372,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.104,89*
€ 1.314,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.068,05*
€ 1.270,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.017,98*
€ 1.211,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
XS406304040
ab € 834,39*
Ähnlich
Duravit
XS409604040
ab € 830,79*
Ähnlich
Duravit
XS419604040
ab € 1.018,74*
Ähnlich
Duravit
XS406306060
ab € 837,98*
Ähnlich
Duravit
XS419609191
ab € 800,74*
Ähnlich
Duravit
XS406309191
ab € 623,14*
Ähnlich
Duravit
XS409609191
ab € 623,10*
Ähnlich
Duravit
6000621472
ab € 803,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.