| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976321088 Herst.-Nr.: 6000620549 EAN/GTIN: 4053424574165 |
| |
|
| | |
| Duravit Hochschrank XSQUARE 2001x500x356mm Türansch re fla gr hgl 1x Tür · 4x Glasfachböden mit Aluträgersystem · integriertes Fußgestell mit Höhenausgleich Weitere Informationen: | | eClassID: | 1344036160223 | HerstellerNr: | 6000620549 | Werksnummer: | 6000620549 | Länge netto mm: | 424,00 | Breite netto mm: | 664,00 | Höhe netto mm: | 2080,00 | Gewicht netto Kg: | 55,000000 | Gewicht brutto Kg: | 55,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Hochschrank XSQUARE | Ausfuehrung: | flannel grey hochglanz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.819,77* | € 1.999,80* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.810,83* | € 2.003,54* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.979,35* | € 2.158,97* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.994,10* | € 2.185,26* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.006,85* | € 2.194,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|