| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976317284 Herst.-Nr.: 6000616472 EAN/GTIN: 4053424641133 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtischunterbau KETHO 550x1400x496mm WT rechts betongrau matt wandhängend · 4x Schubkästen · Konsolenplatte mit 1 Ausschnitt · Schubkästen unter dem Becken mit Siphonausschnitt und Schürze · für 1 Einbauwaschtisch Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | 6000616472 | Werksnummer: | 6000616472 | Länge netto mm: | 547,00 | Breite netto mm: | 612,00 | Höhe netto mm: | 1440,00 | Gewicht netto Kg: | 54,000000 | Gewicht brutto Kg: | 54,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Waschtischunterbau KETHO | Ausfuehrung: | betongrau matt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.130,74* | € 1.267,83* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.128,93* | € 1.270,10* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.224,73* | € 1.375,83* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.239,66* | € 1.393,63* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.252,89* | € 1.399,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|