| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976317282 Herst.-Nr.: 6000616470 EAN/GTIN: 4053424641119 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtischunterbau KETHO 550x1400x496mm WT links nussbaum dunkel wandhängend · 4x Schubkästen · Konsolenplatte mit 1 Ausschnitt · Schubkästen unter dem Becken mit Siphonausschnitt und Schürze · für 1 Einbauwaschtisch Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | 6000616470 | Werksnummer: | 6000616470 | Länge netto mm: | 547,00 | Breite netto mm: | 612,00 | Höhe netto mm: | 1440,00 | Gewicht netto Kg: | 54,000000 | Gewicht brutto Kg: | 54,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Waschtischunterbau KETHO | Ausfuehrung: | nussbaum dunkel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.120,67* | € 1.274,86* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.124,09* | € 1.277,14* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.226,93* | € 1.383,48* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.243,12* | € 1.399,67* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.248,52* | € 1.405,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|