| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976317236 Herst.-Nr.: 6000616424 EAN/GTIN: 4053424640655 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtischunterbau KETHO 455x1200x410mm betongrau matt wandhängend · 1x Auszug Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | 6000616424 | Werksnummer: | 6000616424 | Länge netto mm: | 500,00 | Breite netto mm: | 500,00 | Höhe netto mm: | 1240,00 | Gewicht netto Kg: | 29,000000 | Gewicht brutto Kg: | 29,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Waschtischunterbau KETHO | Ausfuehrung: | betongrau matt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 495,64* | € 583,51* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 495,99* | € 584,57* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 537,24* | € 633,86* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 622,09* | € 718,71* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 595,94* | € 721,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|