Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT KT664500707 Waschtischunterbau KETHO 465 x 1000 x 480 mm betongrau matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT KT664500707 Waschtischunterbau KETHO 465 x 1000 x 480 mm betongrau matt
DURAVIT KT664500707 Waschtischunterbau KETHO 465 x 1000 x 480 mm betongrau matt
DURAVIT KT664500707 Waschtischunterbau KETHO 465 x 1000 x 480 mm betongrau matt
Artikel-Nr.:
     2280-39976317116
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000616304
EAN/GTIN:
     4053424639451
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Duravit Waschtischunterbau KETHO 465x1000x480mm betongrau matt wandhängend · 2x Schubkästen · oberer Schubkasten mit Siphonausschnitt und Schürze
Weitere Informationen:
eClassID:
22369101
HerstellerNr:
6000616304
Werksnummer:
6000616304
Länge netto mm:
545,00
Breite netto mm:
610,00
Höhe netto mm:
1070,00
Gewicht netto Kg:
30,000000
Gewicht brutto Kg:
30,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit Waschtischunterbau KETHO
Ausfuehrung:
betongrau matt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 573,41*
€ 673,90*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 570,44*
€ 675,44*
€ 5,95*
ab € 622,96*
€ 730,58*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,90*
€ 801,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,37*
€ 790,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,60*
€ 756,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,47*
€ 730,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,41*
€ 682,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
6000616306
ab € 569,72*
Ähnlich
Duravit
KT664504343
ab € 568,27*
Ähnlich
Duravit
KT664504949
ab € 569,12*
Ähnlich
Duravit
6000616307
ab € 659,53*
Ähnlich
Duravit
KT664507979
ab € 569,60*
Ähnlich
Duravit
KT666501818
ab € 437,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.