| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976316803 Herst.-Nr.: 6000615991 EAN/GTIN: 4053424636320 |
| |
|
| | |
| Duravit Hochschrank KETHO 360x500x1320mm Anschlag links leinen 1x Tür · 2x Glasfachböden · 1x Holzfachboden Weitere Informationen: | | eClassID: | 1344005620217 | HerstellerNr: | 6000615991 | Werksnummer: | 6000615991 | Länge netto mm: | 415,00 | Breite netto mm: | 555,00 | Höhe netto mm: | 1360,00 | Gewicht netto Kg: | 32,000000 | Gewicht brutto Kg: | 32,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Hochschrank KETHO | Ausfuehrung: | leinen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 617,41* | € 720,14* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 617,59* | € 721,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 669,97* | € 782,31* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 768,31* | € 880,65* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 742,76* | € 883,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|