Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT KT1257L7575 Hochschrank KETHO 360 x 400 x 1320 mm Anschlag links leinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT KT1257L7575 Hochschrank KETHO 360 x 400 x 1320 mm Anschlag links leinen
DURAVIT KT1257L7575 Hochschrank KETHO 360 x 400 x 1320 mm Anschlag links leinen
DURAVIT KT1257L7575 Hochschrank KETHO 360 x 400 x 1320 mm Anschlag links leinen
Artikel-Nr.:
     2280-39976316779
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000615967
EAN/GTIN:
     4053424636085
Suchbegriffe:
Bad-Hochschrank
Badmöbel Hochschrank
Hochschrank
duravit hochschrank
Duravit Hochschrank KETHO 360x400x1320mm Anschlag links leinen 1x Tür · 2x Glasfachböden · 1x Holzfachboden
Weitere Informationen:
eClassID:
1344022770217
HerstellerNr:
6000615967
Werksnummer:
6000615967
Länge netto mm:
555,00
Breite netto mm:
415,00
Höhe netto mm:
1320,00
Gewicht netto Kg:
32,000000
Gewicht brutto Kg:
32,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit Hochschrank KETHO
Ausfuehrung:
leinen
Weitere Suchbegriffe: bad hochschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 565,61*
€ 656,97*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 566,87*
€ 658,15*
€ 5,95*
ab € 615,00*
€ 712,58*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,97*
€ 781,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,04*
€ 775,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,20*
€ 760,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,25*
€ 732,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,61*
€ 673,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
6000615966
ab € 452,03*
Ähnlich
Duravit
KT1257L7979
ab € 451,33*
Ähnlich
Duravit
KT1257L9191
ab € 450,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.