Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT DS988309176 Handtuchhalter DURASTYLE 440 x 940 mm, mit Ablage taupe/eic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT DS988309176 Handtuchhalter DURASTYLE 440 x 940 mm, mit Ablage taupe/eic
DURAVIT DS988309176 Handtuchhalter DURASTYLE 440 x 940 mm, mit Ablage taupe/eic
DURAVIT DS988309176 Handtuchhalter DURASTYLE 440 x 940 mm, mit Ablage taupe/eic
Artikel-Nr.:
     2280-39976316760
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000615732
EAN/GTIN:
     4053424633664
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
duravit handtuchhalter
Duravit Handtuchhalter DURASTYLE 440x940mm, mit Ablage taupe/eiche massiv für DuraStyle 232010
Weitere Informationen:
eClassID:
1344025500168
HerstellerNr:
6000615732
Werksnummer:
6000615732
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
982,00
Höhe netto mm:
842,00
Gewicht netto Kg:
8,000000
Gewicht brutto Kg:
8,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
taupe/eiche massiv
Produktart:
Duravit Handtuchhalter DURASTYLE
Ausfuehrung:
taupe/eiche massiv
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 262,36*
€ 311,64*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 261,70*
€ 312,31*
€ 5,95*
ab € 301,54*
€ 357,10*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,64*
€ 370,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,36*
€ 364,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,68*
€ 349,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,46*
€ 338,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,36*
€ 312,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
6000615733
ab € 340,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.