Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT DS988100777 Handtuchhalter DURASTYLE 440 x 590 mm, mit Ablage betongrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT DS988100777 Handtuchhalter DURASTYLE 440 x 590 mm, mit Ablage betongrau
DURAVIT DS988100777 Handtuchhalter DURASTYLE 440 x 590 mm, mit Ablage betongrau
DURAVIT DS988100777 Handtuchhalter DURASTYLE 440 x 590 mm, mit Ablage betongrau
Artikel-Nr.:
     2280-39976316745
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000615717
EAN/GTIN:
     4053424633510
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter grau
Duravit Handtuchhalter DURASTYLE 440x590mm m Abl bet-gr matt/nussbaum mas für DuraStyle 232065
Weitere Informationen:
eClassID:
1344025480171
HerstellerNr:
6000615717
Werksnummer:
6000615717
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
616,00
Höhe netto mm:
842,00
Gewicht netto Kg:
7,000000
Gewicht brutto Kg:
7,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
betongrau matt/nussbaum massiv
Produktart:
Duravit Handtuchhalter DURASTYLE
Ausfuehrung:
betongrau matt/nussbaum massiv
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, duravit handtuchhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 289,61*
€ 343,69*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 290,22*
€ 344,50*
€ 5,95*
ab € 334,91*
€ 395,78*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,69*
€ 408,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,77*
€ 406,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,37*
€ 389,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,84*
€ 368,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,61*
€ 344,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
6000615716
ab € 226,21*
Ähnlich
Duravit
6000615738
ab € 278,75*
Ähnlich
Duravit
6000615739
ab € 357,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.