| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976316454 Herst.-Nr.: 6000615153 EAN/GTIN: 4053424630601 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtischunterbau DURASTYLE 453x1000x610mm leinen/basalt matt wandhängend · 2x Schubkästen · oberer Schubkasten mit Siphonausschnitt und Schürze Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | 6000615153 | Werksnummer: | 6000615153 | Länge netto mm: | 535,00 | Breite netto mm: | 1040,00 | Höhe netto mm: | 737,00 | Gewicht netto Kg: | 33,000000 | Gewicht brutto Kg: | 33,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Waschtischunterbau DURASTYLE | Ausfuehrung: | leinen/basalt matt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 603,44* | € 710,22* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 608,45* | € 711,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 696,43* | € 814,68* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 763,93* | € 882,18* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 738,36* | € 885,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|