| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976316031 Herst.-Nr.: 6000614730 EAN/GTIN: 4053424626376 |
|
|
| | |
| Duravit Korpusblende DURASTYLE für Korpustiefe 478mm / 548mm leinen individual · Breite minimum 20 mm - maximum 100 mm · Höhe 16 mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 13440329358 | HerstellerNr: | 6000614730 | Werksnummer: | 6000614730 | Länge netto mm: | 232,00 | Breite netto mm: | 740,00 | Höhe netto mm: | 253,00 | Gewicht netto Kg: | 4,000000 | Gewicht brutto Kg: | 4,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Korpusblende DURASTYLE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 116,36* | € 147,24* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 116,57* | € 147,49* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 134,47* | € 169,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|