| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976316030 Herst.-Nr.: 6000614729 EAN/GTIN: 4053424626369 |
|
|
| | |
| Duravit Korpusblende DURASTYLE f Korpustiefe 478mm / 548mm NB dunkel individual · Breite minimum 20 mm - maximum 100 mm · Höhe 16 mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 13440329355 | HerstellerNr: | 6000614729 | Werksnummer: | 6000614729 | Länge netto mm: | 232,00 | Breite netto mm: | 740,00 | Höhe netto mm: | 253,00 | Gewicht netto Kg: | 4,000000 | Gewicht brutto Kg: | 4,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Korpusblende DURASTYLE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 111,17* | € 141,18* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 111,19* | € 141,20* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 128,39* | € 162,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|