Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT DS1248R7575 Hochschrank DURASTYLE 240 x 500 x 1800 mm Anschlag rechts le


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT DS1248R7575 Hochschrank DURASTYLE 240 x 500 x 1800 mm Anschlag rechts le
DURAVIT DS1248R7575 Hochschrank DURASTYLE 240 x 500 x 1800 mm Anschlag rechts le
DURAVIT DS1248R7575 Hochschrank DURASTYLE 240 x 500 x 1800 mm Anschlag rechts le
Artikel-Nr.:
     2280-39976315523
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000614222
EAN/GTIN:
     4053424621296
Suchbegriffe:
Bad-Hochschrank
Badmöbel Hochschrank
Hochschrank
duravit hochschrank
Duravit Hochschrank DURASTYLE 240x500x1800mm Anschlag rechts leinen 1x Tür · 3x Fachböden
Weitere Informationen:
eClassID:
1344022720358
HerstellerNr:
6000614222
Werksnummer:
6000614222
Länge netto mm:
415,00
Breite netto mm:
555,00
Höhe netto mm:
1840,00
Gewicht netto Kg:
40,500000
Gewicht brutto Kg:
40,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit Hochschrank DURASTYLE
Ausfuehrung:
leinen
Weitere Suchbegriffe: bad hochschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 570,96*
€ 669,51*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 570,88*
€ 670,74*
€ 5,95*
ab € 657,49*
€ 771,01*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,51*
€ 796,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,18*
€ 792,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,95*
€ 778,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,32*
€ 747,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,96*
€ 679,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
DS1248R4918
ab € 456,95*
Ähnlich
Duravit
DS1248R4943
ab € 457,70*
Ähnlich
Duravit
DS1248R4949
ab € 457,54*
Ähnlich
Duravit
6000614220
ab € 569,69*
Ähnlich
Duravit
6000614221
ab € 569,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.