Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT DS1238R2143 Hochschrank DURASTYLE 240 x 500 x 1400 mm Anschlag rechts nu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT DS1238R2143 Hochschrank DURASTYLE 240 x 500 x 1400 mm Anschlag rechts nu
DURAVIT DS1238R2143 Hochschrank DURASTYLE 240 x 500 x 1400 mm Anschlag rechts nu
DURAVIT DS1238R2143 Hochschrank DURASTYLE 240 x 500 x 1400 mm Anschlag rechts nu
Artikel-Nr.:
     2280-39976315472
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000614171
EAN/GTIN:
     4053424620787
Suchbegriffe:
Bad-Hochschrank
Badmöbel Hochschrank
Hochschrank
duravit hochschrank
Duravit Hochschrank DURASTYLE 240x500x1400mm A re NB dunkel/basalt ma 1x Tür · 3x Fachböden
Weitere Informationen:
eClassID:
1344022710361
HerstellerNr:
6000614171
Werksnummer:
6000614171
Länge netto mm:
415,00
Breite netto mm:
555,00
Höhe netto mm:
1440,00
Gewicht netto Kg:
30,000000
Gewicht brutto Kg:
30,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit Hochschrank DURASTYLE
Ausfuehrung:
nussbaum dunkel/basalt matt
Weitere Suchbegriffe: bad hochschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 421,33*
€ 494,16*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 422,41*
€ 495,38*
€ 5,95*
ab € 485,27*
€ 571,28*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,16*
€ 588,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,86*
€ 586,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,46*
€ 575,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,87*
€ 556,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,33*
€ 501,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
6000614169
ab € 420,54*
Ähnlich
Duravit
6000614170
ab € 420,22*
Ähnlich
Duravit
DS1238R7918
ab € 421,17*
Ähnlich
Duravit
DS1238R7943
ab € 419,91*
Ähnlich
Duravit
DS1238R7979
ab € 421,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.