Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT BR4608O9191 Waschtischunterbau BRIOSO 613 x 1200 x 480 mm, mit Waschtisc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT BR4608O9191 Waschtischunterbau BRIOSO 613 x 1200 x 480 mm, mit Waschtisc
DURAVIT BR4608O9191 Waschtischunterbau BRIOSO 613 x 1200 x 480 mm, mit Waschtisc
DURAVIT BR4608O9191 Waschtischunterbau BRIOSO 613 x 1200 x 480 mm, mit Waschtisc
Artikel-Nr.:
     2280-39976313995
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000612098
EAN/GTIN:
     4053424544465
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Duravit Waschtischunterbau BRIOSO 613x1200x480mm m WT Vero Air Gri Frontfa wandhängend · 2x Schubkästen · oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze · 1x Möbelwaschtisch weiß · ohne Überlauf · mit Hahnlochbank · Schaftventil inkl. keramischer Ventilabdeckhaube · Raumsparsiphon · c-bonded (Unterbau wird fest mit Keramik verklebt und komplett als ein Bauteil geliefert) · separat beiliegender Befestigungswinkel zur zusätzlichen Befestigung der Keramik an der Wand Weitere technische Eigenschaften: · Einbauart Waschtisch: Einbauwaschtisch · Leuchtmittel: ohne Beleuchtung · Modell-Nr.: BR4608
Weitere Informationen:
eClassID:
22369101
HerstellerNr:
6000612098
Werksnummer:
6000612098
Länge netto mm:
630,00
Breite netto mm:
670,00
Höhe netto mm:
1260,00
Gewicht netto Kg:
74,400000
Gewicht brutto Kg:
74,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Waschtischunterbau BRIOSO
Ausfuehrung:
taupe matt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.608,50*
€ 1.771,97*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.609,56*
€ 1.774,98*
€ 5,95*
ab € 1.751,56*
€ 1.914,41*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.781,09*
€ 1.937,92*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.784,23*
€ 1.945,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.771,97*
€ 2.108,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.733,66*
€ 2.063,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.652,81*
€ 1.966,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.625,86*
€ 1.934,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.608,50*
€ 1.914,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
BR4608N0707
ab € 1.608,64*
Ähnlich
Duravit
BR4608O4949
ab € 1.603,77*
Ähnlich
Duravit
BR4608O4343
ab € 1.607,16*
Ähnlich
Duravit
BR4608N4949
ab € 1.605,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.