Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT BR411101022 Waschtischunterbau COMPACT BRIOSO Griffe chrom 553 x 820 x 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT BR411101022 Waschtischunterbau COMPACT BRIOSO Griffe chrom 553 x 820 x 3
DURAVIT BR411101022 Waschtischunterbau COMPACT BRIOSO Griffe chrom 553 x 820 x 3
DURAVIT BR411101022 Waschtischunterbau COMPACT BRIOSO Griffe chrom 553 x 820 x 3
Artikel-Nr.:
     2280-39976312330
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000610433
EAN/GTIN:
     4053424581231
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Duravit WT-Unterbau BRIOSO COMPACT Griffe chr 553x820x389mm weiß hochglanz wandhängend · 2x Schubkästen · oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze · für ME by Starck Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der offenen Fächer 0· Anzahl der Schubladen 2· Anzahl der Schwingtüren 0· Anzahl der Türen (gesamt) 0· Anzahl der Türen linksdrehend 0· Anzahl der Türen rechtsdrehend 0· Breite (1) 820mm· Farbe der Front weiß· Farbe des Korpus weiß· Höhe (1) 553mm· Material Front (1) Spanplatte· Material Korpus (1) Spanplatte· Mit Handgriffen Ja· Tiefe (1) 389mm· WEEE-Registrierungsnummer 62249976
Weitere Informationen:
eClassID:
22369101
HerstellerNr:
6000610433
Werksnummer:
6000610433
Länge netto mm:
565,00
Breite netto mm:
630,00
Höhe netto mm:
860,00
Gewicht netto Kg:
32,700000
Gewicht brutto Kg:
32,700000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit WT-Unterbau BRIOSO COMPACT
Ausfuehrung:
weiß hochglanz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 672,00*
€ 788,30*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 672,28*
€ 789,71*
€ 5,95*
ab € 731,66*
€ 853,62*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,30*
€ 938,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,42*
€ 927,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,58*
€ 888,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,57*
€ 857,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,00*
€ 799,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
6000610442
ab € 595,60*
Ähnlich
Duravit
BR440601021
ab € 594,76*
Ähnlich
Duravit
BR440601007
ab € 594,65*
Ähnlich
Duravit
BR440601079
ab € 594,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.