Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT BR1320L1018 Hochschrank BRIOSO 1770 x 420 x 240 mm, Griff chrom Anschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT BR1320L1018 Hochschrank BRIOSO 1770 x 420 x 240 mm, Griff chrom Anschlag
DURAVIT BR1320L1018 Hochschrank BRIOSO 1770 x 420 x 240 mm, Griff chrom Anschlag
DURAVIT BR1320L1018 Hochschrank BRIOSO 1770 x 420 x 240 mm, Griff chrom Anschlag
Artikel-Nr.:
     2280-39976311074
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000609177
EAN/GTIN:
     4053424609522
Suchbegriffe:
Bad-Hochschrank
Badmöbel Hochschrank
Hochschrank
badmöbel hochschrank weiss
Duravit Hochschrank BRIOSO 1770x420x240mm Gri chr Ans li weiß matt 1x Tür · 1x Holzfachboden · 3x Glasfachböden Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Schwingtüren 1· Anzahl der Türen (gesamt) 1· Anzahl der Türen linksdrehend 1· Anzahl der Türen rechtsdrehend 0· Ausführung hoch· Breite (1) 420mm· Farbe der Front weiß· Farbe des Korpus weiß· Glanzgrad matt· Höhe (1) 1770mm· Material Front (1) Spanplatte· Material Korpus (1) Spanplatte· Mit Glasplatten Ja· Mit Handgriffen Ja· Tiefe (1) 240mm· WEEE-Registrierungsnummer 62249976
Weitere Informationen:
eClassID:
1344034350103
HerstellerNr:
6000609177
Werksnummer:
6000609177
Länge netto mm:
410,00
Breite netto mm:
550,00
Höhe netto mm:
1870,00
Gewicht netto Kg:
42,100000
Gewicht brutto Kg:
42,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit Hochschrank BRIOSO
Ausfuehrung:
weiß matt
Weitere Suchbegriffe: bad hochschrank, duravit hochschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 524,56*
€ 615,46*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 523,72*
€ 616,63*
€ 5,95*
ab € 567,89*
€ 665,87*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,46*
€ 732,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,80*
€ 724,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,90*
€ 711,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,20*
€ 684,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,56*
€ 624,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
6000609179
ab € 645,98*
Ähnlich
Duravit
6000609189
ab € 523,51*
Ähnlich
Duravit
6000609200
ab € 523,81*
Ähnlich
Duravit
6000609203
ab € 523,55*
Ähnlich
Duravit
6000609204
ab € 524,60*
Ähnlich
Duravit
6000609209
ab € 647,32*
Ähnlich
Duravit
6000609210
ab € 522,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.