| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976291871 Herst.-Nr.: 6000647836 EAN/GTIN: 4014804790889 |
| |
|
| | |
| Waschtisch LAUFEN PRO S COMPACT 550x380mm m Überlauf ohne Hahnloch weiß Waschtisch Compact Laufen Pro S 550x380 · o.HL · m.ÜL · weiß Artikel: Waschtisch Compact Material: Sanitärkeramik Farbe: 000 weiß Ausführung: unterbaufähig Überlauf: mit Überlauf Hahnloch: ohne Hahnloch Norm: EN 31 · EN 14688 Maße (mm) Breite: 550 Tiefe Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 6000647836 | Werksnummer: | 6000647836 | Länge netto mm: | 550,00 | Breite netto mm: | 380,00 | Höhe netto mm: | 175,00 | Gewicht netto Kg: | 13,500000 | Gewicht brutto Kg: | 13,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grau | Produktart: | Waschtisch | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,08* | € 90,70* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 79,15* | € 100,78* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 79,81* | € 101,61* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 112,54* | € 140,24* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,80* | € 140,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|