| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976291245 Herst.-Nr.: 6000644937 EAN/GTIN: 7612738288983 |
| |
|
| | |
| Laufen Waschtisch KARTELL 900x460mm Abl li o ÜL 3 Hahnlöcher weiß 3 Befestigungen · je 28 cm Abstand · mit verstecktem Ablauf · mit Ablaufventil Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: links · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 3 · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Werkstoff: Keramik Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 6000644937 | Werksnummer: | 6000644937 | Länge netto mm: | 900,00 | Breite netto mm: | 460,00 | Höhe netto mm: | 150,00 | Gewicht netto Kg: | 27,000000 | Gewicht brutto Kg: | 27,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Waschtisch | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 465,81* | € 540,68* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 503,78* | € 586,11* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 509,01* | € 590,52* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 533,85* | € 619,49* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 505,97* | € 622,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|