| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976291235 Herst.-Nr.: 6000644921 EAN/GTIN: 7612738340261 |
| |
|
| | |
| Laufen Waschtisch KARTELL 900x460mm Abl re o ÜL 1 HL weiß matt unterbaufähig · 3 Befestigungen · je 28 cm Abstand · mit verdecktem Ablauf · mit Ablaufventil (nicht verschließbar) Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: rechts · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Werkstof Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 6000644921 | Werksnummer: | 6000644921 | Länge netto mm: | 900,00 | Breite netto mm: | 460,00 | Höhe netto mm: | 150,00 | Gewicht netto Kg: | 27,000000 | Gewicht brutto Kg: | 27,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß matt | Produktart: | Waschtisch | Ausfuehrung: | weiß matt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 780,36* | € 900,32* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 787,01* | € 906,84* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 810,72* | € 933,38* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 786,23* | € 937,37* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.134,69* | € 2.589,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|