| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976291156 Herst.-Nr.: 6000644801 EAN/GTIN: 7612738903305 |
| |
|
| | |
| Laufen Waschtisch VAL 1200x420mm m Überlauf ohne Hahnloch weiß unterbaufähig Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Werkstoff: Keramik Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 6000644801 | Werksnummer: | 6000644801 | Länge netto mm: | 1200,00 | Breite netto mm: | 420,00 | Höhe netto mm: | 155,00 | Gewicht netto Kg: | 23,000000 | Gewicht brutto Kg: | 23,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Waschtisch | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 672,74* | € 767,23* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 733,64* | € 832,08* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 734,46* | € 837,94* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 777,64* | € 881,80* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 754,96* | € 885,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|