| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976290593 Herst.-Nr.: 6000644238 EAN/GTIN: 7612738295059 |
| |
|
| | |
| Laufen Hocker KARTELL 330x280x465mm blau Hocker Kartell by Laufen · Blau Artikel: HockerMaterial: hochwertiges PolycarbonatFarbe: BlauMaße (mm)Breite: 330Tiefe: 280Höhe: 465 Hersteller: LAUFENSerie: Kartell by LaufenArtikelnummer: H3893300830001 Weitere technische Eigenschaften: · Farbe des Rahm Weitere Informationen: | | eClassID: | 13070800503 | HerstellerNr: | 6000644238 | Werksnummer: | 6000644238 | Länge netto mm: | 330,00 | Breite netto mm: | 280,00 | Höhe netto mm: | 465,00 | Gewicht netto Kg: | 4,700000 | Gewicht brutto Kg: | 4,700000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Produktart: | Hocker |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 224,44* | € 276,79* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 223,38* | € 282,9826* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,89* | € 310,07* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,78* | € 311,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|