Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkraft 5981030 Brennholzspalter HSE 30-1100 Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzkraft 5981030 Brennholzspalter HSE 30-1100 Z
Holzkraft 5981030 Brennholzspalter HSE 30-1100 Z
Holzkraft 5981030 Brennholzspalter HSE 30-1100 Z
Artikel-Nr.:
     2280-39976289447
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5981030
EAN/GTIN:
     4036351261957
Suchbegriffe:
Brennholzspalter
Holzspalter
brennholzspalter holzkraft
brennholzspalter
Holzkraft 5981030 Brennholzspalter
  • Vertikale Ausführung zum Spalten von Kurz- und Meterholz
  • Robuste und solide Bauweise
  • Stoß- und kratzfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
  • Schnelle, werkzeuglose Spalthöheneinstellung
  • Niedrige Bodenplatte für einfaches, ermüdungsarmes Beladen großer Stämme
  • Phasenwender bei allen 400 V Modellen
  • Bequemer Transport mit Hand-Zugdeichsel durch serienmäßiges Fahrwerk mit großen Lufträdern und zusätzlichem Stützrad
  • Platzsparende Lagerung durch einfach absenkbaren Zylinder
  • Leistungsstarke Industrie-Hydraulikanlage
  • Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung
  • Mit Spaltguthalterung
Weitere Informationen:
eClassID:
17-07-90-90
HerstellerNr:
5981030
Werksnummer:
5981030
Länge netto mm:
1100,00
Breite netto mm:
1500,00
Höhe netto mm:
2500,00
Gewicht netto Kg:
333,000000
Gewicht brutto Kg:
345,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.817,61*
€ 2.057,44*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.852,06*
€ 2.101,76*
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 1.975,49*
€ 2.227,76*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.227,76*
€ 2.651,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.195,41*
€ 2.612,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.087,31*
€ 2.483,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.026,04*
€ 2.410,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.975,49*
€ 2.350,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.