Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkraft 5981017 Brennholzspalter HSE 16-1100 Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzkraft 5981017 Brennholzspalter HSE 16-1100 Z
Holzkraft 5981017 Brennholzspalter HSE 16-1100 Z
Holzkraft 5981017 Brennholzspalter HSE 16-1100 Z
Artikel-Nr.:
     2280-39976289442
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5981017
EAN/GTIN:
     4036351261902
Suchbegriffe:
Brennholzspalter
Holzspalter
brennholzspalter holzkraft
brennholzspalter
Holzkraft 5981017 Brennholzspalter
  • Vertikale Ausführung zum Spalten von Kurz- und Meterholz
  • Robuste und solide Bauweise
  • Stoß- und kratzfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
  • Schnelle, werkzeuglose Spalthöheneinstellung
  • Niedrige Bodenplatte für einfaches, ermüdungsarmes Beladen großer Stämme
  • Phasenwender bei allen 400 V Modellen
  • Bequemer Transport mit Hand-Zugdeichsel durch serienmäßiges Fahrwerk mit großen Lufträdern und zusätzlichem Stützrad
  • Platzsparende Lagerung durch einfach absenkbaren Zylinder
  • Leistungsstarke Industrie-Hydraulikanlage
  • Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung
  • Mit Spaltguthalterung
Weitere Informationen:
eClassID:
17-07-90-90
HerstellerNr:
5981017
Werksnummer:
5981017
Länge netto mm:
1050,00
Breite netto mm:
1700,00
Höhe netto mm:
2500,00
Gewicht netto Kg:
244,000000
Gewicht brutto Kg:
257,400000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.459,57*
€ 1.672,45*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.497,84*
€ 1.719,40*
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 1.570,11*
€ 1.796,77*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.796,77*
€ 2.138,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.771,70*
€ 2.108,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.682,32*
€ 2.001,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.627,44*
€ 1.936,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.570,11*
€ 1.868,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.