Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkraft 5150713 Holzbandsäge HBS 713 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzkraft 5150713 Holzbandsäge HBS 713 S
Holzkraft 5150713 Holzbandsäge HBS 713 S
Holzkraft 5150713 Holzbandsäge HBS 713 S
Artikel-Nr.:
     2280-39976288163
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5150713
EAN/GTIN:
     4036351286547
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Holzkraft 5150713 Holzbandsäge
  • Schwere Ausführung mit hohem Eigengewicht für maximale Laufruhe
  • Besonders ruhiger und präziser Lauf dank verwindungssteifem Maschinengehäuse
  • Präzise einstellbarer Alu-Parallelanschlag
  • Guss-Schwungräder mit Gummibelag und Späneabstreifbürste
  • Großer Grauguss-Sägetisch, schwenkbar von 0° bis +45° mit geschliffener und polierter Oberfläche
  • Präzise Schnitthöhenverstellung über Zahnstange mit Millimeterskala
  • Zwei Absaugstutzen
Weitere Informationen:
eClassID:
17-07-10-90
HerstellerNr:
5150713
Werksnummer:
5150713
Länge netto mm:
1500,00
Breite netto mm:
975,00
Höhe netto mm:
2260,00
Gewicht netto Kg:
400,000000
Gewicht brutto Kg:
460,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.120,64*
€ 3.206,15*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.382,06*
€ 3.468,84*
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 3.521,08*
€ 3.608,39*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.608,39*
€ 4.293,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.589,39*
€ 4.271,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.537,53*
€ 4.209,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.521,08*
€ 4.190,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.