Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMCO 957711482 Emco Waschtisch EVO 811x522mm, weiß mit 2 Hahnlöchern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 957711482 Emco Waschtisch EVO 811x522mm, weiß mit 2 Hahnlöchern
EMCO 957711482 Emco Waschtisch EVO 811x522mm, weiß mit 2 Hahnlöchern
EMCO 957711482 Emco Waschtisch EVO 811x522mm, weiß mit 2 Hahnlöchern
Artikel-Nr.:
     2280-39976270229
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     6000698323
EAN/GTIN:
     4018445122566
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Emco Waschtisch EVO 811x522mm, weiß mit 2 Hahnlöchern ohne Überlauf · passend zu Waschtischunterschrank 9583 274 23 und 9583 275 23 · Geberit Clou-geeignet: nur in Verbindung mit 1-Loch Waschtischarmatur mit Zugstange · Geberit Clou und Raumsparsyphon Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
6000698323
Werksnummer:
6000698323
Länge netto mm:
835,00
Breite netto mm:
595,00
Höhe netto mm:
205,00
Gewicht netto Kg:
17,500000
Gewicht brutto Kg:
17,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Gäste-Waschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 382,82*
€ 447,82*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 399,76*
€ 468,53*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,25*
€ 483,04*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,00*
€ 485,11*
€ 5,95*
ab € 467,72*
€ 545,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,82*
€ 532,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,81*
€ 531,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,43*
€ 508,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,33*
€ 493,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,82*
€ 455,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
957711440
ab € 259,30*
Ähnlich
EMCO Bad
976027470
ab € 599,90*
Ähnlich
EMCO Bad
976027570
ab € 642,34*
Ähnlich
EMCO Bad
957711461
ab € 328,79*
Ähnlich
EMCO Bad
957711462
ab € 327,12*
Ähnlich
EMCO Bad
957711460
ab € 328,72*
Ähnlich
EMCO Bad
957711481
ab € 383,25*
Ähnlich
EMCO Bad
957711483
ab € 382,53*
Ähnlich
EMCO Bad
957711480
ab € 383,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.