Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SULO NW2008374DOGBLAU Müllgroßbehälter 120 l HDPE blau fahrbar, mit Fußpedal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SULO NW2008374DOGBLAU Müllgroßbehälter 120 l HDPE blau fahrbar, mit Fußpedal
SULO NW2008374DOGBLAU Müllgroßbehälter 120 l HDPE blau fahrbar, mit Fußpedal
Artikel-Nr.:
     2280-39976265774
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     9000466139
EAN/GTIN:
     4054773031194
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Müllgroßbehälter 120l HDPE blau fahrbar,m.Fußpedal SULO HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen ND-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie Gitternetz-Ausbildung für hohe Belastbarkeit · Doppelwinkelleiste für Sicherheit in der Schüttung · geringes Gewicht · leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
eClassID:
29120102
HerstellerNr:
9000466139
Werksnummer:
9000466139
Länge netto mm:
930,00
Breite netto mm:
560,00
Höhe netto mm:
480,00
Gewicht netto Kg:
9,300000
Gewicht brutto Kg:
9,300000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Groesse:
120 l HDPE blau
Produktart:
Müllgroßbehälter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
2
€ 52,95*
ab € 83,28*
€ 110,52*
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 99,67*
€ 146,75*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 111,12*
€ 147,48*
2 Tage
4
€ 5,50*
ab € 113,30*
€ 150,34*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 85,06*
€ 150,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.