Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 23356032001 Waschtisch ME by Starck 600mm weiß Seidenmatt Wondergliss m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 23356032001 Waschtisch ME by Starck 600mm weiß Seidenmatt Wondergliss m.
DURAVIT 23356032001 Waschtisch ME by Starck 600mm weiß Seidenmatt Wondergliss m.
DURAVIT 23356032001 Waschtisch ME by Starck 600mm weiß Seidenmatt Wondergliss m.
Artikel-Nr.:
     2280-39976249042
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000401279
EAN/GTIN:
     4053424892757
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Duravit Waschtisch ME by Starck m ÜL m HLB 600x460mm 1 HL we sdm WG Unterseite geschliffen Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Ja · Geeignet für Konsolenlänge: 700mm · Geeignet für Möbel: Nein · Geeignet für Standsäule: Ja · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Bohrung für Seifenspender: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 460mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
6000401279
Werksnummer:
6000401279
Länge netto mm:
620,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
490,00
Gewicht netto Kg:
16,500000
Gewicht brutto Kg:
16,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Waschtisch ME by Starck
Ausfuehrung:
m.Überlauf, m.HLB, 1 Hahnloch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 208,98*
€ 252,62*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 210,14*
€ 254,84*
€ 5,95*
ab € 220,60*
€ 266,66*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,62*
€ 300,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,15*
€ 298,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,90*
€ 292,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,63*
€ 282,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,98*
€ 248,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
6000401274
ab € 143,60*
Ähnlich
Duravit
6000401275
ab € 189,05*
Ähnlich
Duravit
6000401278
ab € 164,60*
Ähnlich
Duravit
6000401282
ab € 170,19*
Ähnlich
Duravit
6000401283
ab € 214,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.