Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 760450800CE1000 Whirlwanne Happy D.2Plus 180x80 we Ecke re Acrylverkleid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 760450800CE1000 Whirlwanne Happy D.2Plus 180x80 we Ecke re Acrylverkleid
DURAVIT 760450800CE1000 Whirlwanne Happy D.2Plus 180x80 we Ecke re Acrylverkleid
DURAVIT 760450800CE1000 Whirlwanne Happy D.2Plus 180x80 we Ecke re Acrylverkleid
Artikel-Nr.:
     2280-39976248595
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000402293
EAN/GTIN:
     4053424736143
Suchbegriffe:
Whirlpool
Whirlwanne
whirlpool
Duravit Whirlwanne HAPPY D.2 PLUS 180x80 we Ecke re Acrylverkleidung grp s mit zwei Rückenschrägen · Gestell · Ab- und Überlaufgarnitur Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Düsen im Boden: 12 · Anzahl der Düsen in den Wänden: 6 · Anzahl der Personen: 2 · Anzahl der verstellbaren Düsen: 12 · Art der Düsen: Luft und Wasser · Bedienung: sonstige · Boden Breite (Breite Liegefläche): 360mm · Boden Länge (Länge Liegefläche): 1030mm · Breite (1): 800mm · Durchmesser Ablaufloch: 52mm · Eckwanne: Ja · Freistehend: Nein · Füße verstellbar: Ja · Höhe einschließlich Füße: 600mm · Kennzeichen: Nein · Kennzeichen (1): Ja · Länge (1): 1800mm · Mit Rutschhemmung: Nein · Mit Überlaufloch: Ja · Mit Unterwasserbeleuchtung: Ja · Mit Wannenverkleidung: Ja · Position Ablaufloch: Mitte · Tiefe (innen bis zum Überlauf): 355mm · Trockenblasfunktion: Ja · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
eClassID:
10530072604
HerstellerNr:
6000402293
Werksnummer:
6000402293
Länge netto mm:
1850,00
Breite netto mm:
850,00
Höhe netto mm:
630,00
Gewicht netto Kg:
107,500000
Gewicht brutto Kg:
107,500000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Whirlwanne HAPPY D.2 PLUS
Ausfuehrung:
angef.Acrylverkleidung Vorwand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7.740,27*
€ 8.073,29*
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 9.523,96*
€ 9.857,95*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 9.543,18*
€ 9.877,14*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.857,95*
€ 11.730,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.773,92*
€ 11.630,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.580,97*
€ 11.401,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.523,96*
€ 11.333,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
6000402071
ab € 4.244,63*
Ähnlich
Duravit
6000402072
ab € 7.739,28*
Ähnlich
Duravit
6000402073
ab € 8.520,52*
Ähnlich
Duravit
6000402074
ab € 6.530,25*
Ähnlich
Duravit
6000402075
ab € 4.419,21*
Ähnlich
Duravit
6000402076
ab € 4.250,06*
Ähnlich
Duravit
6000402294
ab € 8.520,52*
Ähnlich
Duravit
6000402295
ab € 6.542,73*
Ähnlich
Duravit
6000402296
ab € 4.448,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.