Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0719453200 Handwaschbecken ME by Starck 450 mm weiß seidenmatt mit ÜL,mi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 0719453200 Handwaschbecken ME by Starck 450 mm weiß seidenmatt mit ÜL,mi
DURAVIT 0719453200 Handwaschbecken ME by Starck 450 mm weiß seidenmatt mit ÜL,mi
DURAVIT 0719453200 Handwaschbecken ME by Starck 450 mm weiß seidenmatt mit ÜL,mi
Artikel-Nr.:
     2280-39976248374
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000401213
EAN/GTIN:
     4053424892481
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Duravit Handwaschbecken ME by Starck m ÜL m HLB 450x320mm 1 HL we seidenmatt Unterseite glasiert Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Ja · Geeignet für Konsolenlänge: 550mm · Geeignet für Möbel: Nein · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 200mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 320mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000401213
Werksnummer:
6000401213
Länge netto mm:
490,00
Breite netto mm:
380,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
10,940000
Gewicht brutto Kg:
10,940000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß seidenmatt
Produktart:
Duravit Handwaschbecken ME by Starck
Ausfuehrung:
mit ÜL,mit HLB,1 HL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 138,81*
€ 170,63*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 139,14*
€ 170,72*
€ 5,95*
ab € 145,80*
€ 178,89*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,04*
€ 256,26*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,76*
€ 257,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,63*
€ 203,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,21*
€ 198,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,57*
€ 193,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,68*
€ 188,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,81*
€ 165,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
07194532001
ab € 183,14*
Ähnlich
Duravit
07194532101
ab € 182,83*
Ähnlich
Duravit
0719453210
ab € 138,24*
Ähnlich
Duravit
0717400000
ab € 140,76*
Ähnlich
Duravit
07174000001
ab € 185,84*
Ähnlich
Duravit
0717403200
ab € 176,11*
Ähnlich
Duravit
07174032001
ab € 221,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.