Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 800220091000000 Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 900mm EB oSD 900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 800220091000000 Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 900mm EB oSD 900
KEUCO 800220091000000 Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 900mm EB oSD 900
KEUCO 800220091000000 Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 900mm EB oSD 900
Artikel-Nr.:
     2280-39976248354
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     6000598625
EAN/GTIN:
     4017214711161
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
keuco spiegelschrank
spiegel schrank
Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 900mm EB oSD 900mm 107mm Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung · Korpus Aluminium silber-eloxiert · Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas · 3 bzw. 4 höhenverstellbare Glasablagen · LED (25-43 Watt) · stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000598625
Werksnummer:
6000598625
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
1140,00
Höhe netto mm:
1090,00
Gewicht netto Kg:
39,600000
Gewicht brutto Kg:
39,600000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiegelschrank
Ausfuehrung:
Einbau, ohne Steckdosen
Weitere Suchbegriffe: spiegelschrank 2 türen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.466,09*
€ 1.672,42*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.464,83*
€ 1.672,44*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.526,42*
€ 1.725,91*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.526,77*
€ 1.733,76*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.672,42*
€ 1.990,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.650,09*
€ 1.963,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.571,01*
€ 1.869,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.522,80*
€ 1.812,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.466,09*
€ 1.744,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
800220090000000
ab € 1.294,61*
Ähnlich
Keuco
800220090100000
ab € 1.348,88*
Ähnlich
Keuco
800220091100000
ab € 1.523,89*
Ähnlich
Keuco
800221100000300
ab € 1.591,59*
Ähnlich
Keuco
800221100100300
ab € 1.649,80*
Ähnlich
Keuco
800221101000300
ab € 1.762,94*
Ähnlich
Keuco
800221101100300
ab € 1.820,04*
Ähnlich
Keuco
800221110000300
ab € 1.657,87*
Ähnlich
Keuco
800221110100300
ab € 1.709,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.