Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 800321121000000 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 1200mm VB oSD 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 800321121000000 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 1200mm VB oSD 90
KEUCO 800321121000000 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 1200mm VB oSD 90
KEUCO 800321121000000 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 1200mm VB oSD 90
Artikel-Nr.:
     2280-39976248120
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     6000599213
EAN/GTIN:
     4017214736485
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
keuco spiegelschrank
spiegel schrank
Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 1200mm VB oSD 900mm 120mm Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung · Korpus Aluminium silber-eloxiert · Seiten verspiegelt · Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas · 6 bzw. 8 höhenverstellbare Glasablagen · LED (32-54 Watt) · stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 2700 Ke
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000599213
Werksnummer:
6000599213
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
1440,00
Höhe netto mm:
1090,00
Gewicht netto Kg:
52,700000
Gewicht brutto Kg:
52,700000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiegelschrank
Ausfuehrung:
Wandvorbau, ohne Steckdose
Weitere Suchbegriffe: spiegelschrank 3 spiegeltüren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.070,95*
€ 2.313,15*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.077,71*
€ 2.313,17*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.137,83*
€ 2.386,94*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.161,61*
€ 2.397,76*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.313,15*
€ 2.752,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.281,32*
€ 2.714,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.179,00*
€ 2.593,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.123,55*
€ 2.527,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.070,95*
€ 2.464,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
800321101000000
ab € 1.956,72*
Ähnlich
Keuco
800321101100000
ab € 2.022,73*
Ähnlich
Keuco
800321110000000
ab € 1.781,21*
Ähnlich
Keuco
800321110100000
ab € 1.863,24*
Ähnlich
Keuco
800321111000000
ab € 2.016,02*
Ähnlich
Keuco
800321111100000
ab € 2.083,54*
Ähnlich
Keuco
800321120000000
ab € 1.839,06*
Ähnlich
Keuco
800321120100000
ab € 1.919,25*
Ähnlich
Keuco
800321121100000
ab € 2.153,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.